Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckgriff 1/4", mit QUATROLIT® 2K-Griff, ELORA-1450-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKGRIFF 1/4", MIT QUATROLIT® 2 KOMPONENTENGRIFF, ELORA-1450-3
STECKGRIFF 1/4", MIT QUATROLIT® 2 KOMPONENTENGRIFF, ELORA-1450-3
6-3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1450000032000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1450000032000
EAN/GTIN:
     4022989076469
Suchbegriffe:
Steckgriff
Steckgriffe
Antriebswerkzeug 1/4

Ausführung:
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
92 g
Länge:
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1455000352000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000042000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000452000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000052000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000552000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000062000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000072000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000082000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000092000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000102000
ab € 2,35*
Zubehör
Elora
1455000112000
ab € 2,35*
Zubehör
Elora
1455000122000
ab € 2,35*
Zubehör
Elora
1455000132000
ab € 2,96*
Zubehör
Elora
1455000142000
ab € 2,94*
Zubehör
Elora
1455060042000
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.