| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0509005003000 Herst.-Nr.: 0509005003000 EAN/GTIN: 4022989884217 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zum Spannen von Profilmaterial mit hohen Stegen und für Arbeiten an sperrigen Werkstücken; besonders geeignet für Metallbau und Karrosseriearbeiten Schnelllösehebel mit Rückholfeder vernickelt Backen aus ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1785 g | Spannweite: | 0-270 mm | Ausladung: | 300 mm | Länge: | 500 mm | 20 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, klammergripzange elora, c gripzange, Schweissergripzange, Schweissergripzangen, Gripzange, Gripzangen, Bügelgripzange, Bügelgripzangen |
| | |
| |