Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klammergripzange, C-Form, Spannweite 0-180 mm, ELORA-507A-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUMINIUM-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-90MM, ELORA-507A-300
ALUMINIUM-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-90MM, ELORA-507A-300
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0507203603000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0507203603000
EAN/GTIN:
     4022989884149
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Grip-Schweißzange

Ausführung:
zum Spannen von sperrigen Werkstücken und Profilen mit hohen Stegen
die Leichtmetall-Legierung verhindert das Festsetzen von Schweißperlen
ca. 40% Gewichtsreduzierung, bessere Handhabung im Dauereinsatz
Schnelllösehebel mit Rückholfeder
vernickelt
Backen aus hochbelastbarer Leichtmetall-Legierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
870 g
Spannweite:
0-180 mm
Ausladung:
140 mm
Länge:
360 mm | 14 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, klammergripzange elora, c gripzange, Gripzange, Gripzangen, Aluminiumgripzange, Aluminiumgripzangen, Alugripzange, Alugripzangen, Bügelgripzange, Bügelgripzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.