Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammergripzange, C-Form, Spannweite 0-40 mm, ELORA-507-165S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLAMMER-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-60MM, ELORA-507-165
KLAMMER-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-60MM, ELORA-507-165
Detail
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0507101663000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0507101663000
EAN/GTIN:
     4022989784302
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
klammergripzange elora

Ausführung:
anstelle von Schraubzwingen einzusetzen
bewegliche Stahlbacken in der S Version
Schnelllösehebel mit Rückholfeder
vernickelt
Backen aus C1045

Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Länge:
175 mm | 7 Zoll
Spannweite:
0-40 mm
Ausladung:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: c gripzange, Klammergripzangen, Gripzange, Gripzangen, Bügelgripzange, Bügelgripzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0500000003000
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.