Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange, gerade Backen, Spannweite 40 mm, ELORA-500G-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVERSAL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 40MM, ELORA-500G-250
UNIVERSAL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 40MM, ELORA-500G-250
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0500202503000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0500202503000
EAN/GTIN:
     4022989051817
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange

Ausführung:
für flaches Material
mit Einstellschraube und Auslösehebel
Schnelllösehebel mit Rückholfeder
geschmiedete, vergütete, gerade Backen
vernickelt
Backen aus ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
510 g
Spannweite:
40 mm
Länge:
250 mm | 10 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Gripzange, Gripzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0500000003000
€ 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.