Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider mit 2-K-Griffschutzhüllen, ELORA-492BI-145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVERSAL-SEITENSCHNEIDER MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-492BI-130
UNIVERSAL-SEITENSCHNEIDER MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-492BI-130
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0492001452000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0492001452000
EAN/GTIN:
     4022989051213
Suchbegriffe:
Seitenschneider
elora seitenschneider
seitenschneider

Ausführung:
ovaler Kopf
maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung
Schneidenhärte: 63-65 HRC
für mittelharten Draht, Stahldraht (Zugfestigkeit 1600 N/mm²)
rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
verchromt, poliert
ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601
nach DIN ISO 5749

Weitere Informationen:
Gewicht:
187 g
weicher Draht bis Ø:
2,5 mm
mittelharter Draht bis Ø:
1,8 mm
Länge:
145 mm | 5,75 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Quatrolit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.