Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzzange 45° gebogen, ELORA-489-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzzange 45° gebogen, ELORA-489-2
Falzzange 45° gebogen, ELORA-489-2
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0489000021000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0489000021000
EAN/GTIN:
     4022989115366
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange

Ausführung:
zum Abfalzen von Blechen
geschmiedet, schwarz lackiert
Backenbreite 60 mm
Vergütungsstahl C60 / 1.0601

Weitere Informationen:
Gewicht:
827 g
Länge:
11 Zoll | 280 mm
Weitere Suchbegriffe: Klempnerzange, Quetschfalzzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Spenglerzange, abkantzange, Falzzangen, Zange, Zangen, Aufbiegezange, Kantenzange, Kantenzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.