Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange, ELORA-467-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0467000012000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0467000012000
EAN/GTIN:
     4022989130406
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange

Ausführung:
für Westernstecker
zum Schneiden und Abmanteln von flachen, nicht abgeschirmten Kabeln in einem Arbeitsgang
hohe Crimp-Qualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
zusätzliche Abisolier-Funktion für Rundkabel
ölgehärtet und brüniert, mit gelben Kunststoffgriffen
ELORA-Chrom-Vanadium Sonderstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
363 g
Art.-Hinweis:
zum Crimpen von 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 6P2C/RJ-11
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.