|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0392001455100 Herst.-Nr.: 0392001455100 EAN/GTIN: 4022989048244 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung: ovaler Kopf maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung Schneidenhärte: 63-65 HRC für mittelharten Draht, Stahldraht (Zugfestigkeit 1600 N/mm²) geschliffen mit tauchisolierten roten Griffen ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601 nach DIN ISO 5749 Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 150 g | weicher Draht bis Ø: | 2,2 mm | gehärteter Stahl bis Ø: | 1,4 mm | Länge: | 145 mm | 5,75 Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |