Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneif- oder Beisszange, ELORA-321-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEIF- ODER BEISSZANGE, ELORA-321-160
KNEIF- ODER BEISSZANGE, ELORA-321-160
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0321001805100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0321001805100
EAN/GTIN:
     4022989047100
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
beisszange 180mm

Ausführung:
für höchste Beanspruchung
induktiv gehärtete Schneiden
Schneidenhärte 61-63 HRC
brüniert, Kopf geschliffen
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
nach DIN ISO 9243 Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
317 g
mittelharter Draht bis Ø:
2,0 mm
Länge:
180 mm | 7 Zoll
Weitere Suchbegriffe: beißzange, beißzange elora, Kneifzange, Kneifzangen, Beisszangen, Zange, Zangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.