Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Zangensatz, 4-teilig, ELORA-304-S4


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mechaniker-Zangensatz
Mechaniker-Zangensatz
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0304500401000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0304500401000
EAN/GTIN:
     4022989136088
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangensatz 4 teilig

Inhalt:
Sicherungsringzange für Innensicherungsringe
383-J 2
383-J 21
Sicherungsringzange für Aussensicherungsringe
384-A2
384-A21

Ausführung:
4-teilig
kartonverpackt
mit tauchisolierten roten Griffen

Weitere Informationen:
Inhalt:
Sicherungsringzange für Innensicherungsringe 383-J 2 383-J 21 Sicherungsringzange für Aussensicherungsringe 384-A2384-A21
Gewicht:
799 g
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, Zangen, Zange, Aussensicherungsringzange, Aussensicherungsringzangen, tauchisoliert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,61*
€ 89,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 72,97*
€ 86,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,64*
€ 84,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,00*
€ 80,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,10*
€ 69,14
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0383010085100
ab € 12,77*
Zubehör
Elora
0383010195100
ab € 13,92*
Zubehör
Elora
0383010405100
ab € 19,31*
Zubehör
Elora
0383010855100
ab € 28,53*
Zubehör
Elora
0383020085100
ab € 13,66*
Zubehör
Elora
0383020195100
ab € 14,60*
Zubehör
Elora
0383020405100
ab € 19,07*
Zubehör
Elora
0383020855100
ab € 29,08*
Zubehör
Elora
0384010035100
ab € 14,15*
Zubehör
Elora
0384010105100
ab € 13,15*
Zubehör
Elora
0384010195100
ab € 14,36*
Zubehör
Elora
0384010405100
ab € 18,09*
Zubehör
Elora
0384010855100
ab € 27,74*
Zubehör
Elora
0384020035100
ab € 14,95*
Zubehör
Elora
0384020105100
ab € 14,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.