Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Rohrabschneider, ELORA-301-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KETTENROHRABSCHNEIDER, ELORA-301-250
KETTENROHRABSCHNEIDER, ELORA-301-250
301e
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0301002503000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0301002503000
EAN/GTIN:
     4022989877813
Suchbegriffe:
Kettenrohrabschneider
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider

Ausführung:
zum Trennen von Rohren von Ø 15 - 75 mm und 2,5 mm Wandstärke
problemloses Nachstellen während des Schneidvorgangs durch große Flügelschraube
Ersatzkette ELORA-Nr. 301E
Schnelllösehebel mit Rückholfeder
Vergütungsstahl, Schneidrädchen aus hochlegiertem Spezialstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
805 g
für Rohre Ø:
15-75 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Abschneider für Auspuffrohre, Auspuffrohrabschneider, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.