Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektions-Satz mit Wechselfutter, 5-teilig, ELORA-298


Menge:  Satz  
Produktinformationen
INSPEKTIONS-SATZ, 5-teilig, ELORA-298
INSPEKTIONS-SATZ, 5-teilig, ELORA-298
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0298000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0298000000000
EAN/GTIN:
     4022989782131
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel-Satz
Inspektionsspiegel-Set
Reparaturspiegel-Satz
Reparaturspiegel-Set

Inhalt:
Teleskopgriff, 210-700 mm Länge
Magnet, ø 15 mm, 2,5 kg Zugkraft
Magnet, ø 8 mm, 1,0 kg Zugkraft
Spiegel 45 × 65 mm
Lupe 45 × 65 mm

Ausführung:
5-tlg.
Teleskopschaft mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme von Spiegel, Lupe oder Magneten
in einer stabilen Kunststoffbox

Weitere Informationen:
Inhalt:
Teleskopgriff, 210-700 mm Länge Magnet, ø 15 mm, 2,5 kg Zugkraft Magnet, ø 8 mm, 1,0 kg Zugkraft Spiegel 45 × 65 mm Lupe 45 × 65 mm
Gewicht:
307 g
Weitere Suchbegriffe: Suchspiegel-Satz, Suchspiegel-Set, inspektionsspiegel satz, Inspektion, Inspektionssatz, Spiegel, Lupe, Magnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,32*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 115,18*
€ 137,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 114,43*
€ 136,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 109,37*
€ 130,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 107,06*
€ 127,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,32*
€ 109,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.