Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsäge, ELORA-257-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLSÄGE, ELORA-257-F
METALLSÄGE, ELORA-257-F
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0257000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0257000001000
EAN/GTIN:
     4022989042624
Suchbegriffe:
Eisensäge
Metallsäge
eisensäge 150mm
eisensäge

Ausführung:
mit feststehendem, rot lackiertem Holzheft
für Stiftsägeblätter und Stiftsägekordeln mit 150 mm Länge
inkl. Stiftsägeblatt ELORA-Nr. 257-S
Sägebogen aus Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Länge:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägen, Säge, Sägen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.