Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile, 1/2-Schlicht Hieb 2, ELORA-246-2x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLACHSTUMPFFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-246-1x150
FLACHSTUMPFFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-246-1x150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0246222000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0246222000000
EAN/GTIN:
     4022989114208
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen

Ausführung:
dreiseitig gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7261, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
201 g
Hieb:
1/2-Schlicht, Hieb 2
Klingenlänge:
200 mm | 8 Zoll
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile hieb 2, flachfeile, Feile, Feilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.