Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlüssel 24x27x32x3/4" vierkant, ELORA-196-3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUZSCHLÜSSEL 24X27X30X32, ELORA-196-32
KREUZSCHLÜSSEL 24X27X30X32, ELORA-196-32
sechskant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0196100281000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0196100281000
EAN/GTIN:
     4022989164241
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel lkw

Ausführung:
zum Aus- und Einschrauben von Radmuttern und Radbolzen bei LKW´s, Traktoren und Baumaschinen
sehr stark belastbare Ausführung durch geschmiedetes Mittelstück
Maße: 750 x 750 mm
zusätzlicher 13/16" Innenvierkant innerhalb der SW 32 mm zur Betätigung von Radmutternbolzen mit Außenvierkant
matt verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788

Weitere Informationen:
Gewicht:
6200 g
Schlüsselweite:
24 ,27, 32, 3/4" Aussenvierkant
Länge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel, kreuzschlüssel elora
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.