Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzen-Ausdrücker, ELORA-168-29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUGELKOPF-AUSDRÜCKER, ELORA-168-18MM
KUGELKOPF-AUSDRÜCKER, ELORA-168-18MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0168000296100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0168000296100
EAN/GTIN:
     4022989030522
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker

Ausführung:
zum schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen und Stabilisatoren
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
920 g
Gabelöffnung:
29 mm
Höhe:
60 mm
Weite:
60 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, gelenkbolzen ausdrücker, Kugelkopfausdrücker, Ausdrücker, Kugelkopf, Gelenkbolzenausdrücker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.