Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leermodul ELORA-OMS-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUATROLIT®-ZANGENSATZ, 3-teilig MODUL ELORA-OMS-10
QUATROLIT®-ZANGENSATZ, 3-teilig MODUL ELORA-OMS-10
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000411007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000411007000
EAN/GTIN:
     4022989112433
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Ausführung:
leeres Modul für OMS-10
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Ersatzmodul, Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000411001000
ab € 70,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.