Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leermodul ELORA-OMS-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 58-teilig ELORA-MODUL OMS-2
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 58-teilig ELORA-MODUL OMS-2
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000410207000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000410207000
EAN/GTIN:
     4022989110941
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Ausführung:
leeres Modul für OMS-2
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Ersatzmodul, Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000410201000
ab € 233,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.