|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2JTY-GO-SW-16G/E Herst.-Nr.: GO-SW-16G/E EAN/GTIN: 0790069396618 |
| | |
|
|  |  |
 | Der dlinkgo Unmanaged Gigabit Switch mit 16 Ports (GO-SW-16G) ist eine wirtschaftliche Lösung für den SOHO-Bereich sowie für kleine und mittlere Unternehmen, die einen energieeffizienten Switch benötigen, mit dem sie die hohe Bandbreite von Gigabit Ethernet nutzen können. Anzahl/Art der Ports: 16 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Metall Weitere Informationen:  |  | Ethernet: | true | Höhe: | 46 mm | Breite: | 231 mm | Tiefe: | 158 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 16 | Layer 2: | true | Layer 3: | false | Managebar: | false | Montageart: | Tischmodell (Desktop) | Power over Ethernet (PoE): | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Switch, 16 Port, gigabit, Desktop, unmanaged, lüfterlos |
|  |  |
| |