Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-Port Smart Managed 10G Switch 4x SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DXS-1210-12TC
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-1210-12TC
EAN/GTIN:
     0790069409332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
12 port sfp switch
Die Smart Managed 10-Gigabit Switches der DXS-1210-Serie von D-Link sind kostengünstige 10-GbE-Switches, welche eine Vielzahl verschiedener Netzwerkanforderungen in Unternehmen jeder Größe erfüllen. Mit kombinierten 10GBASE-T/SFP+-Anschlüssen ausgestattet, bieten sie Anschlussflexibilität im gesamten Netzwerk. Dank hoher Leistung und geringer Latenzen erfüllen sie die Anforderungen von Virtualisierung, Cloud-Services und Server-to-Server-Anwendungen und ist damit ideal für kleine und mittlere Unternehmen geeignet. Anzahl/Art der Ports: 8 x 100M/1000M/10Gbit/s BaseT; 2 x SFP+; 2 x 10Gbit/s BaseT / SFP+ Combo SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / 4 10G Anschlüsse: 10 x RJ45 / max. 4 x SFP+ Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2+ / Nein Lüfter: 2 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, d link sfp switch, Switch, 12 Port, 10 Gigabit, 19 Zoll, smartmanaged, webmanaged, 10GBaseT, SFP, SFP+, routing, Layer 2+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,78*
€ 1.265,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,87*
€ 1.262,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,80*
€ 1.231,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,25*
€ 1.201,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,08*
€ 1.150,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 209,17*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 112,39*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 297,89*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 508,67*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,99*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,04*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 121,86*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 107,26*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 155,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.