Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-Port Smart Managed 10G SFP+ Switch 2x Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DXS-1210-12SC
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-1210-12SC
EAN/GTIN:
     0790069412752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch
Die Smart Managed 10-Gigabit Switches der DXS-1210-Serie von D-Link sind kostengünstige 10-GbE-Switches, welche eine Vielzahl verschiedener Netzwerkanforderungen in Unternehmen jeder Größe erfüllen. Mit kombinierten 10GBASE-T/SFP+-Anschlüssen ausgestattet, bieten sie Anschlussflexibilität im gesamten Netzwerk. Dank hoher Leistung und geringer Latenzen erfüllen sie die Anforderungen von Virtualisierung, Cloud-Services und Server-to-Server-Anwendungen und ist damit ideal für kleine und mittlere Unternehmen geeignet. Anzahl/Art der Ports: 10 x SFP+; 2 x 10Gbit/s BaseT / SFP+ Combo SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / 2 10G Anschlüsse: 2 x RJ45 / max. 12 x SFP+ Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2+ / Nein Lüfter: 2 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Managebar:
true
Anzahl der sonstigen Ports:
10
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 10port sfp switch, Switch, 12 Port, 10 Gigabit, 19 Zoll, smartmanaged, webmanaged, 10GBaseT, SFP, SFP+, Glasfaser, routing, Layer 2+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.757,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,38*
€ 2.306,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,39*
€ 2.297,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.878,65*
€ 2.235,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,74*
€ 2.120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.757,84*
€ 2.091,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 208,28*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 112,70*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 297,96*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,84*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,85*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,71*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,13*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 120,78*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 107,49*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 155,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.