Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externes redundantes Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DPS-520
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPS-520
EAN/GTIN:
     0790069455483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromversorgungs-modul
Stromversorgungsmodul
Externes redundantes Netzteil für DGS-1520 Serie (nur für nicht PoE Modelle) Artikel: Externes redundantes Netzteil Leistung: 180 Watt Passt für: DGS-1520-28 und DGS-1520-52 Besonderheiten: -
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Breite:
196 mm
Tiefe:
44 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Redundanzmodul
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Weitere Suchbegriffe: Netzteil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,81*
€ 362,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,15*
€ 332,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.