Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-Port PoE Multi-Gigabit Smart Managed Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DMS-1100-10TP
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMS-1100-10TP
EAN/GTIN:
     0790069437168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch
Der DMS-1100-10TP 10-Port Multi-Gigabit PoE Smart Managed Switch ist ideal für Unternehmen, die auf Wi-Fi 6 upgraden möchten. Mit 2,5 Gigabit PoE Ports und 10 Gigabit SFP+ Uplink Ports bietet er die Multi-Gigabit Konnektivität die benötigt wird um Maximierung des Durchsatzes zwischen Access Points und der Netzwerkinfrastruktur. Das DMS-1100-10TP wird mit einer vollständigen Palette von L2-Funktionen geliefert, einschließlich Portspiegelung, Spanning Tree Protocol (STP) und Link Aggregation Control Protocol (LACP). Mit dem D-Link Network Assistant (DNA)-Tool können Administratoren schnell mehrere Switches gleichzeitig erkennen, einrichten und konfigurieren. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000/2,5BaseT; 2 x SFP+ SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / 2 10G Anschlüsse: 2x SFP+ Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: 8x 802.3at / 240 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: 2 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 10port sfp switch, d-link, dlink, dms1100, dms-1100, multigigabit switch, 2.5gbase-t, 10g, sfp, sfp+, poe, poe+, pd alive, qos, vlan, lacp, lldp, erps, bandwidth control, smart switch, managed switch, 10 port switch, layer 2, wi-fi 6, 802.11ax, rackmount, 2, 5 gigabit switch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,32*
€ 712,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,79*
€ 706,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,17*
€ 697,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,29*
€ 689,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,83*
€ 660,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.