Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Port Multi-Gigabit Unmanaged Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DMS-106XT
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMS-106XT
EAN/GTIN:
     0790069459818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Machen Sie sich bereit für eine unglaubliche Netzwerkleistung mit dem DMS-106XT 6-Port Multi-Gigabit Unmanaged Switch. Der DMS-106XT ist mit einem 10-Gigabit-Uplink und fünf 2,5-Gigabit-Ports ausgestattet und ermöglicht es Ihnen, Engpässe im Netzwerk zu beseitigen, um die Leistung und den Durchsatz in Ihrem Netzwerk zu maximieren. Der 10-Gigabit-Uplink bietet eine Verbindung mit hoher Bandbreite zu Ihrem Netzwerkkern oder einem NAS-Gerät (Network-Attached Storage), während die 2,5-Gigabit-Ports perfekt für Wi-Fi 6 Access Points, High-End-Gaming-Computer und Arbeitsstationen geeignet sind. Er ist ideal für anspruchsvolle Unternehmens- oder Heimnetzwerke und ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Netzwerkressourcen und die blitzschnelle Übertragung großer Multimedia-Dateien. Der Turbomodus senkt sofort die Latenzzeit für ein verbessertes Spielerlebnis und zeitkritische Anwendungen. Außerdem ermöglicht er portbasierte QoS, um kritischen Geräten Priorität einzuräumen. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/100/1000/2500 Mbps; 1 x 10/100/1000/2500/10000 Mbps 1 x 10/100/1000/2500/5000/10000 Mbps SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: 1 Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Dektop / Aluminium, Kunstoff
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
33 mm
Breite:
163 mm
Tiefe:
217 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der sonstigen Ports:
6
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Weitere Suchbegriffe: d link 5 port poe switch, soho switch, d link sfp switch, d-link, dlink, dms106xt, 10gbase-t, 10 gigabit, 2.5gbase-t, 2.5 gigabit, multigigabit, gaming switch, unmanaged switch, metal switch, desktop switch, qos, low latency, fanless, rgb, dms-106
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.