Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-4192 9310 Herst.-Nr.: 4192 9310 EAN/GTIN: 4040674218550 |
| |
|
| | |
| Satz Steckschlüssel-Einsätze, TORX In stabilem Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet Mit schwarzer MTS-Einlage aus Weichschaum. Resistent gegen Öle und Fette. Kein Klappern 31-teilig Inhalt: 2090 Steckschlüssel-Einsätze (Außen-TORX), 6,3 mm (1/4") E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 2092 Schraubendreher-Einsätze (Innen-TORX), 6,3 mm (1/4") T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 x 32 mm 4090 Steckschlüssel-Einsätze (Außen-TORX), 12,5 mm (1/2") E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24 4092 Steckschlüssel-Einsätze (Innen-TORX), 12,5 mm (1/2") T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 62 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | In stabilem Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet | Detailinformation 3: | Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette, kein klappern mehr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, bit-sortiment 31-teilig, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinatz, metrisch, Satz, Set |
| | |
| |