Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Ketten-Rohrabschneider, 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Ketten-Rohrabschneider, 255 mm
MATADOR Ketten-Rohrabschneider, 255 mm
MATADOR Ketten-Rohrabschneider, 255 mm
MATADOR Ketten-Rohrabschneider, 255 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0808 0010
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0808 0010
EAN/GTIN:
     4040674177673
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
Ketten-Rohrabschneider, 255 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Besonders geeignet für die Demontage von alten Auspuffanlagen
Detailinformation 2:
Geringer Kraftaufwand dank Griptechnik, leichtes Nachstellen durch Flügelschraube, auch für Rohre aus VA-Stahl, Kupfer und PVC
Detailinformation 3:
Zum Trennen insbesondere von Auspuffrohren bis 80 mm Ø und bis 2,5 mm Wandstärke
Detailinformation 4:
Spezialstahl / Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: sonstige Handwerkzeuge, sonstige Handwerkzeuge - Handwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.