Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Loch- und Absetzzange, 325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Loch- und Absetzzange, 325 mm
MATADOR Loch- und Absetzzange, 325 mm
MATADOR Loch- und Absetzzange, 325 mm
MATADOR Loch- und Absetzzange, 325 mm
MATADOR Loch- und Absetzzange, 325 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0741 0001
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0741 0001
EAN/GTIN:
     4040674125322
Suchbegriffe:
Absetzzange
absetzzange
Loch- und Absatzzange

Kombiniertes Werkzeug zum Absetzen von Blechkanten bis 1 mm und zum Lochen von Blechen beim Lochpunktschweißen
Schneller Umbau durch einfaches Drehen des Kopfes
Handhabung ohne Kraftaufwand
Einhandbedienung
Selbstöffnend
Gehärtete Absetzbacken
Absetztiefe 13 mm
Backenbreite 22 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Kombiniertes Werkzeug zum Absetzen von Blechkanten bis 1 mm und zum Lochen von Blechen beim Lochpunktschweißen
Detailinformation 2:
Schneller Umbau durch einfaches Drehen des Kopfes, Handhabung ohne Kraftaufwand
Detailinformation 3:
Einhandbedienung, selbstöffnend, gehärtete Absetzbacken, Absetztiefe 13 mm, Backenbreite 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Loch- und Absetzzange, 325 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.