Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm creme


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm creme
Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm creme
Artikel-Nr.:
     C2909-4008495262893
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95928
EAN/GTIN:
     4008495262893
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
leuchterkerzen
10 Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm creme

Produktmerkmale
- Hochwertige Leuchterkerzen in Creme
- Durchmesser: 2,3 cm, Höhe: 25 cm
- Zusammensetzung: 75% Paraffin, 25% Stearin
- Lange Brenndauer von ca. 7 Stunden
- Ideal für festliche Anlässe und elegante Dekorationen
- Rußarme und tropffreie Verbrennung
- Marke: Gala

Elegante Leuchterkerzen für festliche Anlässe

Verleihen Sie Ihrem Ambiente mit den cremefarbenen Leuchterkerzen von Gala eine elegante Note. Diese Kerzen, mit einem Durchmesser von 2,3 cm und einer Höhe von 25 cm, bestehen aus einer hochwertigen Mischung aus 75% Paraffin und 25% Stearin und garantieren ein gleichmäßiges und langanhaltendes Abbrennen von ca. 7 Stunden. Die sorgfältige Verarbeitung sorgt für eine rußarme und tropffreie Verbrennung, ideal für festliche Anlässe und elegante Dekorationen in der Gastronomie, Hotellerie oder bei Ihnen zu Hause.

Tipp: Kombinieren Sie diese Leuchterkerzen mit stilvollen Kerzenhaltern aus unserem Sortiment für ein harmonisches Gesamtbild.

Erleben Sie die Qualität und Schönheit der Gala Leuchterkerzen und bestellen Sie jetzt, um Ihre Veranstaltungen zu einem besonderen Highlight zu machen.

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
2,3 cm
Gewicht:
58,5
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
25
Breite der Einzelpackung:
3,7
Tiefe der Einzelpackung:
9,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
606,8
Professional:
-
Zertifikat:
RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,60*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 5,46* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.