Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm weiss
Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4008495261865
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95927
EAN/GTIN:
     4008495261865
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
leuchterkerzen
10 Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm weiss

- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- Durchmesser: 2,3 cm, Höhe: 25 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
2,3 cm
Gewicht:
58,5
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
25
Breite der Einzelpackung:
3,7
Tiefe der Einzelpackung:
9,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
606,8
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GALA Basic
95931
ab € 5,43*
Sonstiges
GALA Basic
95928
ab € 5,41*
Sonstiges
GALA Basic
95930
ab € 4,10*
Sonstiges
GALA Basic
95929
ab € 5,31*
Sonstiges
GALA Basic
95926
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.