Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm bordeaux


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm bordeaux
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm bordeaux
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm bordeaux
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm bordeaux
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911953068
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84313
EAN/GTIN:
     4002911953068
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier bordeaux
tischläufer papier
tischläufer
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm bordeaux

Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle
Breite: 40 cm - Länge: 24 m
Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"

- mit stoffähnlicher Prägung
- nicht feuchtigkeitsresistent
- mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Höhe:
24 m
Breite:
40 cm
Gewicht:
690
Material:
Tissue
Materialdicke:
75 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
11
Breite der Einzelpackung:
11
Tiefe der Einzelpackung:
41
Bruttogewicht der Einzelpackung:
761
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,00*
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 11,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.