Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm fuchsia


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm fuchsia
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm fuchsia
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm fuchsia
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911906279
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82211
EAN/GTIN:
     4002911906279
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier lila
tischläufer papier
tischlaeufer lila
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm fuchsia

Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle
Breite: 40 cm - Länge: 5 m
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"

- mit stoffähnlicher Prägung
- nicht feuchtigkeitsresistent
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets

alternativer Farbname: pink

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
fuchsia
Höhe:
5 m
Breite:
40 cm
Gewicht:
145
Material:
Tissue
Materialdicke:
75 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
40
Breite der Einzelpackung:
4,5
Tiefe der Einzelpackung:
4,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
210,7
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,94*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 3,99* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.