Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm grau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm grau
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm grau
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911821930
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86327
EAN/GTIN:
     4002911821930
Suchbegriffe:
Tischläufer
airlaid tischläufer grau
tischläufer
papstar tischläufer
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm grau

Tischläufer aus innovativem Tissue-Airlaid Materialmix.
Die obere Seite besteht aus farbigem Tissue , die untere Seite aus weißem Airlaid, dadurch besonders weich und griffig. Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête".
Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
3 m
Breite:
40 cm
Gewicht:
90
Material:
Tissue
Materialdicke:
90 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
5
Breite der Einzelpackung:
40,5
Tiefe der Einzelpackung:
5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
155,3
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,90*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 3,15* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.