Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker 10 cm "Disc"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Fingerfood - Picker 10 cm "Disc"
Fingerfood - Picker 10 cm "Disc"
Fingerfood - Picker 10 cm "Disc"
Fingerfood - Picker 10 cm "Disc"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911796399
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87193
EAN/GTIN:
     4002911796399
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
24 Fingerfood - Picker 10 cm "Disc"

Dekorativer Fingerfood-Spieß aus Bambus "Disc"

- Länge: 10 cm, Durchmesser "Disc" 4 cm
- Material: Bambus
- Farbe: natur
- verpackt in Papp-Tray mit transparenter Haube

Diese Fingerfood-Spieße sind nicht nur dekorativ, sie eignen sich gleichermaßen zum Aufspießen kleiner Köstlichkeitezn wie zum Anrichten auf dem kleinen Teller.
Serviert auf dem Fingerfood-Tablett aus Bambus Art.-Nr. 87147 werden sie zum Hingucker auf jedem Buffet.


- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
10 cm
Gewicht:
2,4
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
15,7
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
93,2
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,50*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 4,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.