Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Rabbit Parade"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Rabbit Parade"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Rabbit Parade"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Rabbit Parade"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911784204
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89233
EAN/GTIN:
     4002911784204
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Rabbit Parade"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

- 33 x 33 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
110,6
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 45.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.