Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Lily"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Lily"
Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Lily"
Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Lily"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911729335
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88424
EAN/GTIN:
     4002911729335
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnhölzer
100 Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Lily"

Dekorativer Fingerfood-Spieß aus Bambus "Lily"

- Länge: 9 cm
- Material: Bambus
- Farbe: natur
- verpackt in Papp-Tray mit transparenter Haube

Diese Fingerfood-Spieße sind nicht nur dekorativ, sie sind auch ideal zum Anrichten der leckeren Häppchen und erleichtern den Verzehr aus der Hand.

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
9 cm
Gewicht:
,4
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
10,5
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
2,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
63,4
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0523* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.