|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2909-4002911727188 Herst.-Nr.: 89619 EAN/GTIN: 4002911727188 |
| |
|
|  |  |
 | 20 Servietten "DAILY Collection" 1/4-Falz 32 cm x 32 cm limonengrün
Produktmerkmale - Größe: 32 x 32 cm - 1/4 Falz - Farbe: Limonengrün - Material: Tissue - Serie: Daily Collection - Umweltfreundlich: FSC® zertifiziert
Frische Farben und nachhaltige Qualität
Die limonengrünen Servietten der DAILY Collection bringen frische Farben und nachhaltige Qualität auf Ihren Tisch. Diese Servietten sind weich im Hautkontakt, formstabil und somit ideal für den täglichen Gebrauch geeignet. Die moderne Optik ohne Randprägung und die bewährte PAPSTAR-Qualität sorgen für eine lebendige und gleichzeitig funktionale Tischgestaltung zu einem erschwinglichen Preis. Dank der umweltschonenden Produktion in Österreich können Sie sicher sein, dass Sie eine verantwortungsvolle Wahl treffen.
Tipp: In unserem Sortiment finden Sie viele abgestimmte Produkte wie Tischdecken, Tischläufer und Kerzen, die perfekt zu den limonengrünen DAILY Servietten passen.
Entdecken Sie die perfekte Kombination aus frischem Design und Nachhaltigkeit – bestellen Sie Ihre limonengrünen DAILY Servietten jetzt!
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" Weitere Informationen:  |  | Farbe: | limonengrün | Höhe: | 32 cm | Breite: | 32 cm | Gewicht: | 3,68 | Material: | Tissue | Materialdicke: | 36 gr./m² | Höhe der Einzelpackung: | 16 | Breite der Einzelpackung: | 16 | Tiefe der Einzelpackung: | 2,3 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 76,2 | Professional: | - | Zertifikat: | FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |