Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Blooming Tulips"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Blooming Tulips"
Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Blooming Tulips"
Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Blooming Tulips"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911704363
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88127
EAN/GTIN:
     4002911704363
Suchbegriffe:
Tischläufer
papstar tischläufer
tischläufer
airlaid tischläufer
Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Blooming Tulips"

Tischläufer aus Airlaid auf Rolle
Breite: 40 cm - Länge: 24 m
Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"

Airlaid ist ein textilähnliches Material, bestehend aus 95 % Cellulose und 5 % Binder (Klebstoff)

- weich wie Stoff
- hohe Saugfähigkeit
- blickdicht
- Materialstärke: 65 g/m²

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Höhe:
24 m
Breite:
40 cm
Gewicht:
603
Material:
Airlaid
Materialdicke:
65 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
40
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
668,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.