Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Star"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Star"
Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Star"
Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Star"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911681077
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88426
EAN/GTIN:
     4002911681077
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
100 Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Star"

Dekorativer Fingerfood-Spieß aus Bambus "Star"

- Länge: 12 cm
- Material: Bambus
- Farbe: natur
- verpackt in Papp-Tray mit transparenter Haube

Diese Fingerfood-Spieße sind nicht nur dekorativ, sie sind auch ideal zum Anrichten der leckeren Häppchen und erleichtern den Verzehr aus der Hand.

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
12 cm
Gewicht:
,5
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
13,5
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
2,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
73,4
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0556* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.