Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rosa "Blossom"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rosa "Blossom"
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rosa "Blossom"
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rosa "Blossom"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911544082
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89291
EAN/GTIN:
     4002911544082
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rosa "Blossom"

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik

- Maße: 40 x 40 cm
- ¿ Falz
- Material: Tissue
- Dekor: "Blossom" rosa
- außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität
- weich im Hautkontakt und geruchsneutral
-Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel:
+ Tischläufer
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Tischsets
+ Kerzen

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,6
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
7,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
436,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89289
ab € 6,23*
Sonstiges
PAPSTAR
89290
ab € 6,23*
Sonstiges
PAPSTAR
89292
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.