Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tray für Fingerfood, Holz 2 cm x 20 cm x 30 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tray für Fingerfood, Holz 2 cm x 20 cm x 30 cm
Tray für Fingerfood, Holz 2 cm x 20 cm x 30 cm
Tray für Fingerfood, Holz 2 cm x 20 cm x 30 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911529508
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87199
EAN/GTIN:
     4002911529508
Tray für Fingerfood, Holz 2 cm x 20 cm x 30 cm

Dekoratives Tablett aus Holz für Fingerfood-Spezialitäten

- Maße: 20 x 30 cm, Höhe: 2 cm
- Material: Holz
- Farbe: natur

Dieses Tablett ist ideal zum Servieren und Herrichten leckerer Fingerfood Köstlichkeiten auf dem Buffet.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
2 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
213
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
2
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
30
Bruttogewicht der Einzelpackung:
215
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 5,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.