Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel, Bambus "pure" 13,5 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kaffeelöffel, Bambus "pure" 13,5 cm
Kaffeelöffel, Bambus "pure" 13,5 cm
Kaffeelöffel, Bambus "pure" 13,5 cm
Kaffeelöffel, Bambus "pure" 13,5 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911520697
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88231
EAN/GTIN:
     4002911520697
10 Kaffeelöffel, Bambus "pure" 13,5 cm

nachhaltiges Einwegbesteck aus Bambus

- Länge: 13,5 cm
- stabil und geschmacksneutral


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
13,5 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
21,5
Breite der Einzelpackung:
9,4
Tiefe der Einzelpackung:
2,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
59,4
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,80*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 3,99* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.