Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Cocooning"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Cocooning"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Cocooning"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Cocooning"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911498781
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89135
EAN/GTIN:
     4002911498781
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Cocooning"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

- 33 x 33 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,3
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
108,3
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0805* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.