Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm mint "Lines"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm mint "Lines"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm mint "Lines"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm mint "Lines"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911446027
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89316
EAN/GTIN:
     4002911446027
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm mint "Lines"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

- 33 x 33 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
mint
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
165,3
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,05334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.