Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot/weiss "Vichy Karo"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot/weiss "Vichy Karo"
Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot/weiss "Vichy Karo"
Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot/weiss "Vichy Karo"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911330203
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88762
EAN/GTIN:
     4002911330203
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
100 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot/weiss "Vichy Karo"

Servietten Vichy Karo rot/weiß

- 30 x 30 cm
- 1/4 Falz
- 1-lagig

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiss
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
1,9
Material:
Tissue
Materialdicke:
17,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
17
Breite der Einzelpackung:
17
Tiefe der Einzelpackung:
6,9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
193,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.