Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1931 Herst.-Nr.: 18778 EAN/GTIN: 4002911287781 |
| |
|
| | |
| 3 Luftschlangen 4 m "Bayrisch Blau" flammhemmend
Luftschlangen "Bayrisch Blau"
- Länge: 4 m - Breite: 0,7 cm - "flammhemmend" gemäß DIN 4102, Baustoffklasse B2
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/weiss | Höhe: | 4 m | Gewicht: | 29,5 | Material: | Papier, recycled | Höhe der Einzelpackung: | 4 | Breite der Einzelpackung: | 12,5 | Tiefe der Einzelpackung: | 12 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 89,7 | Professional: | - |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,34* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,11* | € 2,77* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,27* | € 3,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 10,07* | € 15,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 18,10* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,54667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|