Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic 650VA 360W USV, schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic 650VA 360W USV, schuko
Conceptronic 650VA 360W USV, schuko
Conceptronic 650VA 360W USV, schuko
Conceptronic 650VA 360W USV, schuko
Conceptronic 650VA 360W USV, schuko
Conceptronic 650VA 360W USV, schuko
Conceptronic 650VA 360W USV, schuko
Artikel-Nr.:
     C2904-ZEUS01ESP
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ZEUS01ESP
EAN/GTIN:
     4015867225776
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Conceptronic USV bietet langanhaltende, zuverlässige Notstromversorgung für Klein- und Heimbüros. Das Gerät zeichnet sich durch eine unkomplizierte Installation und Bedienung aus, bietet eine einfache und sichere Methode zum Schutz Ihrer Systeme vor gefährlichen Überspannungen und Stromausfällen. Die UPS ist mit Modem/LAN-Schutz, einem leistungsstarken Mikroprozessor und einer Fehleranzeige ausgestattet, die vor gefährlicher Verkabelung warnt. Dank des eleganten, kompakten Designs eignet sich die UPS ideal für den beschränkten Arbeitsplatz in Klein- und Heimbüros.
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Tiefe:
286 mm
Höhe:
138 mm
Gewicht:
4400 g
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
202 mm
Verpackungshöhe:
323 mm
Paketgewicht:
4800 g
Batteriekapazität:
7 Ah | 84 Wh
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Akku-Ladezeit (90 %):
8 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Mini Tower
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
0.65 kVA
Ausgangsleistung:
360 W
Eingangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart:
Ja
Ursprungsland:
China
Mitgelieferte Kabel:
USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge:
2 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge:
2
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Port-Typ:
USB Typ-B
Weitere Suchbegriffe: ups 650va, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.