Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic 4-Port 100W GaN USB-PD-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 3, USB-A x 1, QC 3.0, PPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic 4-Port 100W GaN USB-PD-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 3, USB-A x 1, QC 3.0, PPS
Conceptronic 4-Port 100W GaN USB-PD-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 3, USB-A x 1, QC 3.0, PPS
Conceptronic 4-Port 100W GaN USB-PD-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 3, USB-A x 1, QC 3.0, PPS
Conceptronic 4-Port 100W GaN USB-PD-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 3, USB-A x 1, QC 3.0, PPS
Artikel-Nr.:
     C2904-ALTHEA18W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA18W
EAN/GTIN:
     4015867236529
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal als Ersatz für beschädigte oder verlorengegangene Netzteile. Sie Erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und lädt diese mit bis zu 100W auf, wie z. B.: MacBook, Nintendo Switch, Samsung usw. Das Ladegerät ist geschützt gegen Überlastung, Kurzschlüsse und Überhitzung.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
2.5 A
Max. Leistung:
100 W
Maximale Ausgangsspannung:
20 V
Minimale Ausgangsspannung:
3.3 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
3 A
Ausgangsstrom (12V):
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V):
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V):
5 A
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Verpackungsbreite:
153 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
136 mm
Paketgewicht:
302 g
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
204 g
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1.5 m
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren:
Ja
Warentarifnummer (HS):
8504409999
Breite des Versandkartons:
385 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
3
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland:
China
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, usb ladegerät 3x usb-c, ladegerät usb, ladegerät usb 3 fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.