Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WBR-6013 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WBR-6013 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
LevelOne WBR-6013 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
LevelOne WBR-6013 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
LevelOne WBR-6013 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
LevelOne WBR-6013 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
LevelOne WBR-6013 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     C2903-WBR-6013
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WBR-6013
EAN/GTIN:
     4015867197431
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
levelone router
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, WLAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS
MAC-Adressentabelle:
20 Eintragungen
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Eingangsstrom:
0.5 A
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl Kanäle:
13 Kanäle
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 95 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
VPN Unterstützung:
PPTP, IPSec, L2TP Passthrough
Ausgangsspannung:
12 V
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
90 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
185 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
189 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
560 g
Speicherkapazität:
32 MB
Flash-Speicher:
4 MB
Zertifizierung:
CE
Antennen-Design:
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Anzahl der Antennen:
2
Ethernet-WAN:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.