Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAC-2000 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAC-2000 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
LevelOne WAC-2000 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
LevelOne WAC-2000 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2903-WAC-2000
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAC-2000
EAN/GTIN:
     4015867199169
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzwerk-Verwaltungsgerät
business-switch
  • zentralisiertes Management für bis zu 50 APs
    - Client Isolation sorgt für eine zuverlässige Abtrennung der WLan Clients
    - Supports gateway/router mode
    - Bandbreitenverteilung zwischen verschiedenen APs
    - Integrierte, robuste Firewall, um Ihr Netzwerk gegen Eindringlinge zu schützen
    - Captive-Portal-Funktion bietet eine komfortable Methode zur Authentifizierung für Gastnutzer
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Syslog
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
620 mm
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
215 x 60 x 260 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Design
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
EN 55022: 2010+AC:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024: 2010+A1:2015\ CE
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
780 g
Abmessungen (BxTxH)
232 x 142 x 45 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Sicherheit
VLAN-Unterstützung
Ja
Zugangspunktisolierung
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.